LUMICOM - SPLINT suspension 1X metall metall blau LED TW 2700-6000 17,3W/m - 103113000072
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700_6000 K
Lange - 100 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 2 mm
Packung
ST
EAN
8058421003836
Artikelnummer
Herstellernummer
103113000072
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
2700_6000 K
Lange:
100 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
2 mm
Die Splint-Pendelleuchte ist ein Produkt, das für Arbeitsumgebungen in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte besteht aus einem stranggepressten Aluminium, in dessen Inneren sich eine Strip LED aus unserer Produktion befindet. Die Lichtstreuung wird durch den satinierten PMMA-Diffusor gewährleistet, der auf der sichtbaren Seite des Profils untergebracht ist. Die beiden Tragseile (eines aus Stahl und das andere aus PVC) ermöglichen eine einfache Höhenverstellung der Leuchte. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Farbtemperatur der LEDs von 2700 K (warmweiß) bis 6000 K (kaltweiß) einstellen.


