Startseite

LUMICOM - SPLINT suspension 1X weiss glanzende metall LED TW 2700-6000 17,3W/m - 103113000066

KopierenKopieren
LUMICOM - SPLINT suspension 1X weiss glanzende metall LED TW 2700-6000 17,3W/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700_6000 K

  • Lange - 100 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Hohe/Tiefe - 2 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421003379

Artikelnummer

Herstellernummer

103113000066

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

2700_6000 K

Lange:

100 m

Schutzart (IP):

IP20

Hohe/Tiefe:

2 mm

Die Splint-Pendelleuchte ist ein Produkt, das für Arbeitsumgebungen in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte besteht aus einem stranggepressten Aluminium, in dessen Inneren sich eine Strip LED aus unserer Produktion befindet. Die Lichtstreuung wird durch den satinierten PMMA-Diffusor gewährleistet, der auf der sichtbaren Seite des Profils untergebracht ist. Die beiden Tragseile (eines aus Stahl und das andere aus PVC) ermöglichen eine einfache Höhenverstellung der Leuchte. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Farbtemperatur der LEDs von 2700 K (warmweiß) bis 6000 K (kaltweiß) einstellen.