LUMICOM - LUMICOM | ROND Pendelleuchte, 1X GU10, max 33W, metall, schwarz matt, H40cm - 103053000030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 40
Durchmesser - 6
Packung
ST
EAN
8052107474712
Artikelnummer
Herstellernummer
103053000030
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
40
Durchmesser:
6
Rond ist ein Lichtobjekt im schlichten und harmonischen Stil, mit seiner zylindrischen Form aus pulverbeschichtetem Metall ist es die perfekte Wahl für moderne Wohnräume. Das Licht wird von der GU10-Glühbirne abgegeben, die das Licht nach unten streut. Wir empfehlen die Verwendung mehrerer Aufhängungen in Reihe, um den Lichteffekt zu verstärken, ideal zum Beispiel zur Beleuchtung einer Theke, einer Arbeitsfläche oder eines Tisches. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: Durchmesser 6 cm, Höhe 30 cm, 40 cm und 60 cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Elektrokabel: Die Aufhängung wird mit einem PVC-Elektrokabel mit einer maximalen Länge von 120 cm geliefert, das in der Höhe verstellbar ist, um sich an die Bedürfnisse der Umgebung anzupassen. Bei Lampen mit Cortenbraun- und Schwarz-Finish ist das Kabel schwarz, während bei weißen oder farbigen Lampen die transparente Version mitgeliefert wird. VERWENDEN: Die Hängelampe Rond vereint hochwertige Materialien mit minimalistischem Design. Der schlanke, zylindrische Lampenschirm sorgt für eine gezielte Lichtabstrahlung in den darunter liegenden Bereich und eignet sich daher ideal zur Beleuchtung von Tischen und Theken. Darüber hinaus verbessert die Möglichkeit, die Höhe der Aufhängung zu verstellen, die Lichtausbeute zusätzlich. Dank der Epoxid-Pulverbeschichtung wirkt die Lampe elegant und eignet sich daher für helle und moderne Räume. Um eine optimale Helligkeit zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines äußerst energieeffizienten Leuchtmittels mit GU10-Fassung und einer Leistung von 600 Lumen, perfekt für die Beleuchtung von Theken und Inseln mit direktem und angenehmem Licht.


