Startseite

LUMICOM - LED-Lampe E27 Ø125 mm 11 W 2700 K 1521 Lumen 330° Abstrahlwinkel - 162000008

KopierenKopieren
LUMICOM - LED-Lampe E27 Ø125 mm 11 W 2700 K 1521 Lumen 330° Abstrahlwinkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Durchmesser - 1250 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8009900006626

Artikelnummer

Herstellernummer

162000008

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

1250 mm

Schutzart (IP):

IP20

Die E27-LED-Kugellampe besteht aus hochwertigem Polycarbonat und Aluminium. Die opale Oberfläche des Diffusors minimiert Blendeffekte. Sie hat einen Durchmesser von 125 mm und eine Höhe von 178 mm. Ihre Leistung beträgt 11 W, was einer 100-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom liegt bei 1521 Lumen, die Lebensdauer bei 20.000 Stunden. Die Spannung beträgt 220–240 V, und sie gehört zur Energieklasse D. Das Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 330° sehr gleichmäßig verteilt. Die E27-LED-Kugellampe ist ein Paradebeispiel für ein rundum umweltfreundliches Produkt.