LUMICOM - LED-Lampe dimmbare E27 Ø80MM 13,6W 4000K 1521LUM 220° - 162000015
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000 K
Durchmesser - 60 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8009900007043
Artikelnummer
Herstellernummer
162000015
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Diese dimmbare LED-Tropfenlampe mit E27-Sockel besteht aus hochwertigem Polycarbonat und Aluminium. Die opale Oberfläche des Diffusors minimiert Blendeffekte. Sie hat einen Durchmesser von 60 mm und eine Höhe von 120 mm. Ihre Leistung beträgt 13,6 W, was einer 100-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom liegt bei 1521 Lumen, die Lebensdauer bei 20.000 Stunden. Die Spannung beträgt 220–240 V, und sie gehört zur Energieklasse E. Das Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 220° sehr gleichmäßig verteilt. Die Lampe ist in den Farbtemperaturen 2700 Kelvin und 4000 Kelvin erhältlich und lässt sich über ein in die Elektrik integriertes Bedienfeld oder über einen Dimmer in Kombination mit einer Funkfernbedienung oder einer kompatiblen Smartphone-App dimmen.


