Startseite

LUMICOM - LED-lampe GU10 Ø50 mm 4,9 W 4000 K 570 Lumen 60° Abstrahlwinkel - 162000011

KopierenKopieren
LUMICOM - LED-lampe GU10 Ø50 mm 4,9 W 4000 K 570 Lumen 60° Abstrahlwinkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Durchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8009900006657

Artikelnummer

Herstellernummer

162000011

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Die GU10-LED-Spotlampe besteht aus Polycarbonat/Aluminium und verfügt über einen GU10-Sockel. Sie bietet eine angenehme Lichtfarbe und eine hohe Helligkeit mit einem Abstrahlwinkel von 600°. Ihre Abmessungen betragen 50 mm im Durchmesser und 54 mm in der Höhe. Mit einer Leistung von 4,9 W entspricht sie einer 70-W-Halogenlampe und einem Lichtstrom von 570 Lumen. Die Lebensdauer beträgt 20.000 Stunden. Die Spannung liegt bei 220–240 V, und sie gehört zur Energieeffizienzklasse E. Diese LED-Lampe macht herkömmliche Vorschaltgeräte (elektromagnetisch oder elektronisch) überflüssig und ermöglicht so Energieeinsparungen von bis zu 80 %. Dank ihrer kompakten Größe, hohen Leistung und des geringen Verbrauchs eignet sie sich ideal für die Beleuchtung von Vitrinen, Fluren, Schränken, Küchen usw.