LUMICOM - LED-lampe GU10 Ø50 mm 4,9 W 3000 K 570 Lumen 60° Abstrahlwinkel - 162000010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Durchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8009900006640
Artikelnummer
Herstellernummer
162000010
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die GU10-LED-Spotlampe besteht aus Polycarbonat/Aluminium und verfügt über einen GU10-Sockel. Sie bietet eine angenehme Lichtfarbe und eine hohe Helligkeit mit einem Abstrahlwinkel von 600°. Ihre Abmessungen betragen 50 mm im Durchmesser und 54 mm in der Höhe. Mit einer Leistung von 4,9 W entspricht sie einer 70-W-Halogenlampe und einem Lichtstrom von 570 Lumen. Die Lebensdauer beträgt 20.000 Stunden. Die Spannung liegt bei 220–240 V, und sie gehört zur Energieeffizienzklasse E. Diese LED-Lampe macht herkömmliche Vorschaltgeräte (elektromagnetisch oder elektronisch) überflüssig und ermöglicht so Energieeinsparungen von bis zu 80 %. Dank ihrer kompakten Größe, hohen Leistung und des geringen Verbrauchs eignet sie sich ideal für die Beleuchtung von Vitrinen, Fluren, Schränken, Küchen usw.