Startseite

LUMICOM - LED-Lampe E27 Ø60 mm 10,5 W 4000 K 1521 Lumen 330° Abstrahlwinkel - 162000007

KopierenKopieren
LUMICOM - LED-Lampe E27 Ø60 mm 10,5 W 4000 K 1521 Lumen 330° Abstrahlwinkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8009900006619

Artikelnummer

Herstellernummer

162000007

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Diese tropfenförmige LED-Lampe mit E27-Sockel besteht aus hochwertigem Polycarbonat und Aluminium. Die opale Oberfläche des Diffusors minimiert Blendeffekte. Sie hat einen Durchmesser von 60 mm und eine Höhe von 108 mm. Ihre Leistung beträgt 10,5 W, was einer 100-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom liegt bei 1521 Lumen, die Lebensdauer bei 20.000 Stunden. Die Spannung beträgt 220–240 V, und sie gehört zur Energieklasse D. Das Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 330° sehr gleichmäßig verteilt. Die tropfenförmige E27-LED-Lampe ist ein Paradebeispiel für ein rundum umweltfreundliches Produkt.