LUMICOM - LED-Lampe dimmbare GU10 Ø50MM 5,7W 4000K 590 LUMEN 60° - 162000012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Durchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8009900007012
Artikelnummer
Herstellernummer
162000012
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die dimmbare GU10-LED-Lampe besteht aus Polycarbonat/Aluminium und verfügt über eine GU10-Fassung. Sie bietet eine angenehme Lichtfarbe und eine hochwertige, auf 60° fokussierte Helligkeit. Ihre Abmessungen betragen 50 mm im Durchmesser und 54 mm in der Höhe. Die Leistung liegt bei 5,7 W, was einer 70-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom beträgt 500/580 Lumen, die Lebensdauer 20.000 Stunden, die Spannung 220–240 V und die Energieeffizienzklasse E (Version 4000) bzw. F (Version 3000). Die Helligkeit dieser Lampe lässt sich über ein mit dem System verbundenes Bedienfeld oder über einen Dimmer in Kombination mit einer Funkfernbedienung oder einer kompatiblen Smartphone-App dimmen.