Startseite

LUMICOM - LED-Lampe dimmbare E27 Ø80MM 13,6W 2700K 1521LUM 220° - 162000014

KopierenKopieren
LUMICOM - LED-Lampe dimmbare E27 Ø80MM 13,6W 2700K 1521LUM 220°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8009900007036

Artikelnummer

Herstellernummer

162000014

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Diese dimmbare LED-Tropfenlampe mit E27-Sockel besteht aus hochwertigem Polycarbonat und Aluminium. Die opale Oberfläche des Diffusors minimiert Blendeffekte. Sie hat einen Durchmesser von 60 mm und eine Höhe von 120 mm. Ihre Leistung beträgt 13,6 W, was einer 100-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom liegt bei 1521 Lumen, die Lebensdauer bei 20.000 Stunden. Die Spannung beträgt 220–240 V, und sie gehört zur Energieklasse E. Das Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 220° sehr gleichmäßig verteilt. Die Lampe ist in den Farbtemperaturen 2700 Kelvin und 4000 Kelvin erhältlich und lässt sich über ein in die Elektrik integriertes Bedienfeld oder über einen Dimmer in Kombination mit einer Funkfernbedienung oder einer kompatiblen Smartphone-App dimmen.