Startseite

LUMICOM - HYBRICK deckenleucHte/pendelleuchte H15 matt schwarz metall 4XGU10 - 103004000014

KopierenKopieren
LUMICOM - HYBRICK deckenleucHte/pendelleuchte H15 matt schwarz metall 4XGU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Hohe/Tiefe - 120 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421055620

Artikelnummer

Herstellernummer

103004000014

Hersteller

WAY

Lange:

70 m

Schutzart (IP):

IP20

Hohe/Tiefe:

120 mm

Hybrick ist die perfekte Lösung für alle, die eine dezente und funktionale Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der zwei um 360° verstellbaren Strahler und zwei Pendelleuchten lässt sich der Lichtwinkel für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung anpassen. Die aus Metall gefertigte Hybrick ist mit einer GU10-Fassung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet und sorgt so für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung. TECHNISCHE MERKMALE: Deckenlänge: 70 cm Strahlerdurchmesser: 6 cm Maximale Leistung: 33 W Spannung: 220–230 V Drehung: Die beiden Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht. So lässt sich der Lichtwinkel präzise und individuell einstellen. Kabellänge: Beide Pendelleuchten werden mit einem Netzkabel mit einer maximalen Länge von 120 cm geliefert. ANWENDUNG: Die Hybrick-Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung wichtiger Räume in Ihrem Zuhause oder Büro, wie z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer. Dank ihrer hochwertigen technischen Ausstattung und ihres minimalistischen Designs passt sich diese Leuchte perfekt jeder Umgebung an und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Wir empfehlen die Verwendung einer Energiesparlampe mit einer Helligkeit von ca. 400 Lumen, ideal für die Beleuchtung einer Fläche von ca. 9 Quadratmetern mit direktem Licht. Darüber hinaus verleihen die um 360° neigbaren und drehbaren Gelenke der Leuchte mehr Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise an Ihre Beleuchtungsbedürfnisse anpassen können.