LUMICOM - HYBRICK deckenleucHte/pendelleuchte H15 glanzende weiss metall 4XGU10 - 103004000017
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 70 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 120 mm
Packung
ST
EAN
8058421055651
Artikelnummer
Herstellernummer
103004000017
Hersteller
WAY
Lange:
70 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
120 mm
Hybrick ist die perfekte Lösung für alle, die nach einer essentiellen und funktionalen Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der beiden um 360° verstellbaren Strahler und der beiden Aufhängungen ist es möglich, den Lichtwinkel anzupassen und so eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erzielen. Hybrick besteht aus Metall und ist mit einer GU10-Lampenfassung (Glühbirne nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet, die für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung sorgt. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Länge der Rosette: 70 cm Strahlerdurchmesser: 6 cm Maximale Leistung: 33W Spannung: 220-230V Rotation: Die beiden Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so die Möglichkeit bietet, den Lichtwinkel präzise einzustellen und individuell anzupassen. Kabellänge: Die beiden Pendelleuchten sind mit einem Stromkabel mit einer maximalen Länge von 120cm ausgestattet VERWENDUNG: Die Hybrick-Lampe ist die ideale Option zum Beleuchten der wichtigsten Räume in Ihrem Zuhause oder Büro, wie beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer. Dank ihrer hochwertigen technischen Ausstattung und ihres minimalistischen Designs passt diese Lampe perfekt in jede Umgebung und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Wir empfehlen die Verwendung einer hocheffizienten Glühbirne mit einer Helligkeit von ca. 400 Lumen, ideal für die Beleuchtung einer Fläche von ca. 9 m2 mit direktem Licht. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein von 360°-Kipp- und Drehgelenken der Lampe größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise einstellen und individuell an Ihre Beleuchtungsbedürfnisse anpassen können.


