Startseite

LUMICOM - DIMMIERBARER TREIBER 60-W - 161000149

KopierenKopieren
LUMICOM - DIMMIERBARER TREIBER 60-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lange - 350 m

  • Breite - 30 mm

  • Hohe - 18 mm

Packung

  • ST

EAN

8009900006824

Artikelnummer

Herstellernummer

161000149

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Lange:

350 m

Breite:

30 mm

Hohe:

18 mm

Dieses DALI-Konstantspannungs-LED-Netzteil für den Innenbereich mit einem Eingangsspannungsbereich von 220–240 V AC, einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 88 %, lüfterlosem Design und einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C (freie Luftkonvektion) zeichnet sich durch einen extrem hohen Leistungsfaktor, extrem niedrige Klirrfaktor, geringen Standby-Stromverbrauch und umfassende Schutzfunktionen aus. Dies erhöht nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Produkts. Es wurde speziell für LED-Beleuchtung und die Innenbeleuchtung entwickelt und eignet sich für nahezu alle Anwendungen, in denen LED-Streifen installiert werden können. Das Netzteil entspricht dem DALI 2.0-Standard (IEC 62386-101, 102, 207) und verfügt über innovative Wärmemanagement-Technologie sowie intelligenten Leistungsschutz.