LUMICOM - Intelligenter Dimmer für RF-/WLAN-/Drück-dimmbare LED-Streifen - 161000153
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lange - 1140 m
Hohe - 150 mm
Packung
ST
EAN
8009900007067
Artikelnummer
Herstellernummer
161000153
Hersteller
WAY
Schutzart (IP):
IP20
Lange:
1140 m
Hohe:
150 mm
Elektronisches Gerät zur Steuerung der Dimmung von LED-Streifen. Verbinden Sie es mit Ihrem System in Kombination mit dimmbaren LED-Streifen, um die Lichtintensität in Ihren Räumen zu regeln. Es kann in Verbindung mit einer Funkfernbedienung, der Tuya-App zur Lichtsteuerung oder über ein Tastenfeld verwendet werden.


