LUMICOM - COLOMBO X2 Pendelleuchte Ø40 Metall Corten/foglia kupfer 2XE27 - 103002000139
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 40 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 9 mm
Durchmesser - 40 mm
Packung
ST
EAN
8052961754524
Artikelnummer
Herstellernummer
103002000139
Hersteller
WAY
Lange:
40 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
9 mm
Durchmesser:
40 mm
Colombo ist eine Komposition aus Hängelampen aus lackiertem Metall, deren Inneres mit von Hand aufgetragenem Metallblatt bedeckt ist. Kleine Schwester der Version mit drei Lautsprechern, benannt nach den drei Karavellen von Christoph Kolumbus. Das Produkt wird in zwei konische Diffusoren unterteilt, die jeweils auf einer anderen Höhe platziert sind. Diffusoren mit einem Durchmesser von 40 cm erhältlich.


