Startseite

LUMICOM - COLOMBO X2 Pendelleuchte Ø40 Metall weiß/kupfer 2XE27 - 103002000055

KopierenKopieren
LUMICOM - COLOMBO X2 Pendelleuchte Ø40 Metall weiß/kupfer 2XE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Hohe/Tiefe - 9 mm

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • ST

EAN

8052107479892

Artikelnummer

Herstellernummer

103002000055

Hersteller

WAY

Lange:

40 m

Schutzart (IP):

IP20

Hohe/Tiefe:

9 mm

Durchmesser:

40 mm

Colombo ist eine Komposition aus Hängelampen aus lackiertem Metall, deren Inneres mit von Hand aufgetragenem Metallblatt bedeckt ist. Kleine Schwester der Version mit drei Lautsprechern, benannt nach den drei Karavellen von Christoph Kolumbus. Das Produkt wird in zwei konische Diffusoren unterteilt, die jeweils auf einer anderen Höhe platziert sind. Diffusoren mit einem Durchmesser von 40 cm erhältlich.