Startseite

LUMICOM - CASSIS Tisch Ø30, sand, Metall 1xE27 - 503001000098

KopierenKopieren
LUMICOM - CASSIS Tisch Ø30, sand, Metall 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 30 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421092687

Artikelnummer

Herstellernummer

503001000098

Hersteller

WAY

Durchmesser:

30 mm

Die Tischversion von Cassis ist ein echter Klassiker der Innenarchitektur mit zeitlosem Design. Der halbkugelförmige Diffusor mit einem Durchmesser von 30 cm verleiht diesem Produkt ein elegantes und einladendes Aussehen, das sich perfekt für jedes Wohnzimmer eignet. Cassis ist vollständig mit Epoxidpulverfarbe lackiert und nicht nur schön anzusehen, sondern auch widerstandsfähig und langlebig. Cassis ist ein 100 % Made in Italy Produkt, das mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit in unseren Fabriken hergestellt wird. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Maße: Durchmesser 30 cm, Höhe 45 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230 V VERWENDEN: Die Cassis Tischleuchte hat einen stabilen runden Eisenfuß und einen dünnen Stab. Der ebenfalls aus Metall gefertigte Lampenschirm ist mit Epoxidpulver lackiert. Diese Tischleuchte ist ausgesprochen designorientiert und kann nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Mit seinem modernen Look wertet er jeden Schreibtisch auf und macht auch im ausgeschalteten Zustand eine gute Figur. Für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung empfehlen wir die Verwendung einer Energiesparlampe mit E27-Fassung.