LUMICOM - Cassis Tisch Ø30, Glänzend Schwarz metall 1xE27 - 503001000080
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 30 mm
Packung
ST
EAN
8058421040626
Artikelnummer
Herstellernummer
503001000080
Hersteller
WAY
Durchmesser:
30 mm
Die Tischversion von Cassis ist ein echter Einrichtungsklassiker mit zeitlosem Design. Der halbkugelförmige Diffusor mit 30 cm Durchmesser verleiht diesem Produkt ein elegantes und einladendes Aussehen, perfekt für jedes Wohnzimmer. Cassis ist vollständig mit Epoxidpulverfarbe lackiert und sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch widerstandsfähig und langlebig. Cassis ist ein 100 % in Italien hergestelltes Produkt, das mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit in unseren Fabriken hergestellt wird.