LUMICOM - Cassis Pendelleuchte, Ø 60 cm, Metall, Tauben grau, für den Innen- und Außenbereich, Weiß Cassis - 103001000723
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 60 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
ST
EAN
8056358951596
Artikelnummer
Herstellernummer
103001000723
Hersteller
WAY
Lange:
60 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Wer ein Akzentlicht für den Tisch oder für den Raum, aber gleichzeitig ein zeitgemäßes Beleuchtungssystem sucht, ist mit der Cassis Pendelleuchte bestens beraten. Mit einer dezenten Deckenhalterung und einem PVC-Kabel besticht diese Leuchte durch ihre modernen und weichen Linien. Der halbkugelförmige Lampenschirm aus matt gefärbtem Metall im modernen puristischen Stil schafft eine angenehme Atmosphäre. Diese Aufhängung überzeugt auch tagsüber bei ausgeschaltetem Licht, kommt aber am Abend, sobald die Glühbirne eingeschaltet ist, am besten zur Geltung. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: Erhältlich in den Durchmessern 40 cm, 60 cm und 80 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230 V VERWENDEN: Beleuchten Sie Ihre Räume mit Stil dank der Cassis-Lampe: die perfekte Lösung für die wichtigsten Orte in Ihrem Zuhause oder Büro, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer. Sein charmantes Design passt sich perfekt jeder Umgebung an und schafft eine einladende und komfortable Atmosphäre. Um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung einer Energiesparlampe mit einer E27-Fassung und 1500 Lumen, ideal für Flächen bis zu 9 m2. Dank des halbkugelförmigen Diffusors breitet sich der Lichtkegel weit aus, um sogar Durchgänge wie Korridore auszuleuchten.


