Startseite

LOVATO - LOVVLB31100A480XX POWER UNIT TRIFASE 110KW 400V PER VLB3 - VLB31100A480XX

KopierenKopieren
LOVATO - LOVVLB31100A480XX POWER UNIT TRIFASE 110KW 400V PER VLB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 400...480 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232521

Artikelnummer

LOVVLB31100A480XX

Herstellernummer

VLB31100A480XX

Hersteller

LOV

Netzspannung:

400...480 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Nennausgangsstrom I2N:

212 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Mit Bedienelement:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

755 mm

Breite:

258 mm

Tiefe:

304 mm

UNITA' DI POTENZA, TIPO VLB3..., ALIMENTAZIONE TRIFASE 400÷480VAC 50/60HZ. FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 110KW