Startseite

LOVATO - LOVTMM1NFC TEMPORIZZ. MODUL. MULTIFUNZ. 12/240V NFC - TMM1NFC

KopierenKopieren
LOVATO - LOVTMM1NFC TEMPORIZZ. MODUL. MULTIFUNZ. 12/240V NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Geeignet für Frontmontage - nein

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975234600

Artikelnummer

LOVTMM1NFC

Herstellernummer

TMM1NFC

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Zeitbereich:

0.1...86313600 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

17.5 mm

Höhe:

104.7 mm

Tiefe:

64.9 mm

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE, MULTISCALA, MULTITENSIONE, 1 CONTATTO, CON NFC