Startseite

LOVATO - LOVTMM1 TEMPORIZZATORE MODUL.MULTIFUNZ. 12/240V - TMM1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...864000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975147108

Artikelnummer

LOVTMM1

Herstellernummer

TMM1

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...864000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

8 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

64.9 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

104.7 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Temporizzatore elettronico multifunzione, multiscala e multitensione con 1 contatto in scambio in uscita – ingresso di abilitazione – funzioni selezionabili: (a) eccitazione ritardata del relè; (b) diseccitazione ritardata del relè; (c) intermittenza coninizio pausa; (d) intermittenza con inizio lavoro; (e) eccitazione relè alla chiusura di un contatto e diseccitazione ritardata all’apertura; (f) eccitazione temporizzata del relè alla chiusura di un contatto; (g) eccitazione temporizzata del relè all’apertura di un contatto; (h) eccitazione ritardata del relè alla chiusura di un contatto e diseccitazione ritardata all’apertura; (i) relè passo-passo alla chiusura di un contatto; (j) generatore d’impulso – tempo di ritardo regolabile sul fronte: 10÷100% –LED verde di segnalazione presenza alimentazione – LED rosso di segnalazione stato relè, lampeggiante durante il ritardo e acceso a relè eccitato – contenitore modulare DIN43880 (1 modulo), adatto per fissaggio su profilato omega da 35mm – grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.