LOVATO - LOVTMLS TEMPORIZZATORE MODUL.LUCE SCALE 220/240V - TMLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
5 ST
EAN
8013975147092
Artikelnummer
LOVTMLS
Herstellernummer
TMLS
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannung 2:
50...60 V
Nachschaltung:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
220...240 V


