LOVATO - LOVSM2R6300 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 45-63A - SM2R6300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819...819 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975219843
Artikelnummer
LOVSM2R6300
Herstellernummer
SM2R6300
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819...819 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
140 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
145 mm


