LOVATO - LOVSM1X17400R SEGNALATORE LED ROSSO 110...400V AC - SM1X17400R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...400 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975228869
Artikelnummer
LOVSM1X17400R
Herstellernummer
SM1X17400R
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...400 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige


