LOVATO - LOVSM1X17400G SEGNALATORE LED VERDE 110...400V AC - SM1X17400G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013975228852
Artikelnummer
LOVSM1X17400G
Herstellernummer
SM1X17400G
Hersteller
LOV
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...400 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


