Startseite

LOVATO - LOVSM1X17024G SEGNALATORE LED VERDE 24V AC/DC - SM1X17024G

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1X17024G SEGNALATORE LED VERDE 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED, 24VAC/DC, VERDE