Startseite

LOVATO - LOVSM1RT1800 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 13-18A - SM1RT1800

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1RT1800 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 13-18A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...18 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 18 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975311790

Artikelnummer

LOVSM1RT1800

Herstellernummer

SM1RT1800

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...18 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

18 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

91 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Höhe:

97 mm

Interruttore salvamotore, protezione trasformatori, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 13...18A