LOVATO - LOVSM1RT0650 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 4-6,5A - SM1RT0650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.5 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 6.5 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975311769
Artikelnummer
LOVSM1RT0650
Herstellernummer
SM1RT0650
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
91 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm


