LOVATO - LOVSM1RT0250 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 1,6-2,5A - SM1RT0250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 2.5 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975311745
Artikelnummer
LOVSM1RT0250
Herstellernummer
SM1RT0250
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
91 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm


