Startseite

LOVATO - LOVSM1RM2500 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 25A - SM1RM2500

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1RM2500 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...25 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975228135

Artikelnummer

LOVSM1RM2500

Herstellernummer

SM1RM2500

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...25 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

325...325 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

91 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

97 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 25A