Startseite

LOVATO - LOVSM1RM1000 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 10A - SM1RM1000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1RM1000 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - magnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975228098

Artikelnummer

LOVSM1RM1000

Herstellernummer

SM1RM1000

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6.3...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

91 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 10A