LOVATO - LOVSM1RM0650 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 6,5A - SM1RM0650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 84.5...84.5 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975228081
Artikelnummer
LOVSM1RM0650
Herstellernummer
SM1RM0650
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
84.5...84.5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
91 mm