Startseite

LOVATO - LOVSM1RM0250 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 2,5A - SM1RM0250

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1RM0250 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 32.5...32.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975228067

Artikelnummer

LOVSM1RM0250

Herstellernummer

SM1RM0250

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6...2.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

32.5...32.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

91 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Salvamotore tipo/modello Lovato Electric SM1RM0250 - SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 2 5A