LOVATO - LOVSM1R0250 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 1,6-2,5A - SM1R0250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 32.5...32.5 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
8013975216323
Artikelnummer
LOVSM1R0250
Herstellernummer
SM1R0250
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
32.5...32.5 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm


