LOVATO - LOVSM1R0063 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,4-0,63A - SM1R0063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.19...8.19 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975216293
Artikelnummer
LOVSM1R0063
Herstellernummer
SM1R0063
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.19...8.19 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
91 mm


