Startseite

LOVATO - LOVSM1P4000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 30-40A - SM1P4000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1P4000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 30-40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...40 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520...520 A

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975216255

Artikelnummer

LOVSM1P4000

Herstellernummer

SM1P4000

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...40 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

520...520 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

10 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

44.8 mm

Tiefe:

62.2 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1P... hanno dimensioni conformi alla norma DIN43880 che ne consentono il montaggio in tutti gli involucri modulari presenti sul mercato. Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.