LOVATO - LOVSM1P1000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 6,3-10A - SM1P1000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975216194
Artikelnummer
LOVSM1P1000
Herstellernummer
SM1P1000
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm


