LOVATO - LOVSM1P0650 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 4-6,5A - SM1P0650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 84.5...84.5 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975216187
Artikelnummer
LOVSM1P0650
Herstellernummer
SM1P0650
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
84.5...84.5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm


