LOVATO - LOVPMV80NA240 RELE PROT.RETE 3F/N 208/240V MULTIFUNZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 208...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 208...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975179840
Artikelnummer
LOVPMV80NA240
Herstellernummer
PMV80NA240
Hersteller
LOV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...240 V