Startseite

LOVATO - LOVPMV40A575 RELE PROT.RETE 3F 380/575V MULTIFUNZ. - PMV40A575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...575 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975142189

Artikelnummer

LOVPMV40A575

Herstellernummer

PMV40A575

Hersteller

LOV

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...575 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

35.8 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...575 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...575 V

Relè voltmetrico autoalimentato di errata asimmetria, mancanza fase ed errata sequenza fasi – elevata precisione d’intervento – misure in RMS (True Root Mean Square / valore efficace) – controllo delle tensioni concatenate – rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale – tempo di intervento per mancanza fase: 60ms – 1 uscita a relè – 1 contatto in scambio in uscita – contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) – grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti- Omologazioni ottenute: cULus, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n° 14.