Startseite

LOVATO - LOVPMV30A575 RELE PROT.RETE 3F 380/575V MULTIFUNZ. - PMV30A575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...575 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975142158

Artikelnummer

LOVPMV30A575

Herstellernummer

PMV30A575

Hersteller

LOV

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...575 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

35.8 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...575 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...575 V

Relè voltmetrici per sistemi trifase senza neutro. Sistema trifase senza neutro. Minima tensione AC. Intervento ritardato. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. relè voltmetrico autoalimentato di minima tensione, mancanza fase ed errata sequenza fasi , 4 tensioni nominali selezionabili: PMV30 A240: 208-220-230-240VAC , 8 tensioni nominali selezionabili: PMV30 A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC , elevata precisione d’intervento , misure in TRMS (True Root Mean Square / valoreefficace), controllo delle tensioni concatenate , rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale , tempo di intervento per mancanza fase: 60ms , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN43880 (2 moduli) , grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.