LOVATO - LOVPMV20A575 RELE CONTR. MAN. E SEQ. FASI 208/575V - PMV20A575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...575 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 208...575 V
Packung
1 ST
EAN
8013975125113
Artikelnummer
LOVPMV20A575
Herstellernummer
PMV20A575
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
208...575 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
208...575 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
208...575 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.06 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm


