Startseite

LOVATO - LOVPMV10A440 RELE MAN. E SEQ. FASI 1 MODULO 208/480V - PMV10A440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 208...480 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975154656

Artikelnummer

LOVPMV10A440

Herstellernummer

PMV10A440

Hersteller

LOV

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

208...480 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.06 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208...480 V

Relè voltmetrici per sistemi trifase senza neutro. Sistema trifase senza neutro. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. relè voltmetrico autoalimentato di mancanza fase ed errata sequenza fasi , rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale , tempo di intervento per mancanza fase: 60ms , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita, contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo per PMV10, 2 moduli per PMV20) , grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti. Omologazioni ottenute: cULus, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n° 14.