LOVATO - LOVPMF20A415 RELE PROT.RETE 1F 380/415V MULTIFUNZ. - PMF20A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 380...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975142288
Artikelnummer
LOVPMF20A415
Herstellernummer
PMF20A415
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...415 V
Spannungsmessbereich:
380...415 V
Ansprechwert für Frequenz:
45...66 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35.8 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm


