LOVATO - LOVPMF20A240 RELE PROT.RETE 1F 220/240V MULTIFUNZ. - PMF20A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert für Frequenz - 45...66 Hz
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 20 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.1 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975142271
Artikelnummer
LOVPMF20A240
Herstellernummer
PMF20A240
Hersteller
LOV
Ansprechwert für Frequenz:
45...66 Hz
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsmessbereich:
220...240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35.8 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220...240 V