LOVATO - LOVPMA50A415 RELE PROTEZIONE POMPE 380-415VAC - PMA50A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975172858
Artikelnummer
LOVPMA50A415
Herstellernummer
PMA50A415
Hersteller
LOV
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
99 mm
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
59.9 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


