Startseite

LOVATO - LOVPMA20240 RELE AMP.1F 24-240VAC/DC MAX CORRENTE - PMA20240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975172810

Artikelnummer

LOVPMA20240

Herstellernummer

PMA20240

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20...240 V

Versorgungsspannung DC:

20...240 V

Strommessbereich:

5...16 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.13 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59.9 mm

Relè amperometrici per sistemi monofase. Sistema monofase. Massima corrente AC/DC. Alimentazione ausiliaria in AC/DC. Ripristino automatico o manuale. relè amperometrico di massima corrente AC/DC , alimentazione ausiliaria multitensione AC/DC , inserzione diretta o tramite T.A. , elevata precisione di intervento , misura corrente in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) , ingresso di ripristino o di inibizione , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.