Startseite

LOVATO - LOVPLNU1HW FINEC.LEVA ROTELLA 1NO+1NC - PLNU1HW

KopierenKopieren
LOVATO - LOVPLNU1HW FINEC.LEVA ROTELLA 1NO+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 84 mm

  • Höhe des Sensors - 112 mm

  • Länge des Sensors - 40.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975078631

Artikelnummer

LOVPLNU1HW

Herstellernummer

PLNU1HW

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

84 mm

Höhe des Sensors:

112 mm

Länge des Sensors:

40.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

FINECORSA METALLICO SERIE PL, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, CONTATTI 1NA.1NC. IP65