LOVATO - LOVPLN978 FINEC.DOPPIO AZIONOM. 2NC - PLN978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 103.6 mm
Länge des Sensors - 40.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 10 A
Schaltfunktion - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975078129
Artikelnummer
LOVPLN978
Herstellernummer
PLN978
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
103.6 mm
Länge des Sensors:
40.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
10 A
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige



